Ref.: 071351 03 061 1

DDU /FUEHLLEHRBA-L5M-B0,08MM

DDU /FUEHLLEHRBA-L5M-B0,08MM

Descripción

DDU /FUEHLLEHRBA-L5M-B0,08MM
Cinta de espesores de precisión
Herramienta de precisión para alinear y montar componentes de maquinaria con exactitud.
  • De banda de acero endurecido pulido en color blanco

  • El grosor de la banda está marcado cada 200 mm

  • En una carcasa de plástico con un práctico mecanismo de enrollado y desenrollado.

  • Permite alinear y montar con precisión componentes de máquinas en trabajos de fabricación de herramientas.

  • Medición precisa de holguras y topes de contacto.

  • Se coloca debajo de las herramientas durante los trabajos de fabricación y montaje.

EAN

4011231704557
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

41111619
Más Información

Grosor de la cinta

0.08 mm
Más Información

Longitud de la cinta

5 m
Más Información

Material

Acero
Más Información

Anchura de la banda

12.7 mm
Más Información