Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 071351 002061 1

DDU /FUEHLLEHRBA-L5M-B0,02MM

DDU /FUEHLLEHRBA-L5M-B0,02MM

Descripción

DDU /FUEHLLEHRBA-L5M-B0,02MM

EAN

4038898072171

Unidades de envasado

1

UNSPSC 60801

41111619

UNSPSC 9.0501

41111619

Grosor de la cinta

0.02 mm

Longitud de la cinta

5 m

Material

Acero inoxidable

Anchura de la banda

12.7 mm
Más Información