Ensanchador para orificios en carrocerías

Ref.: 06980 25

FRESA CONICA MULTIFILO 0-25MM

Descripción

DDU-FRESA CONICA MULTIFILO 0-25MM

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

25 mm
Más Información

Longitud del vástago

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0698025