Fusible plano ATO

Ref.: 0731035
Ver todas las versiones

FLPSHINFSE-BLUE-35A

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-FLSTESI-ATO-BLAU-35A

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

35 A
Más Información

Formulario

C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Estañado
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0731035

Ficha Técnica

32408191.pdf