Material |
Fieltro |
Longitud |
200 mm |
Anchura |
100 mm |
Color |
Negro |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Espesor de material |
3.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
17.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683550336 |