Tornillo de ajuste con hexágono interior con filo cortante anular

Ref.: 026998 10
Ver todas las versiones

ESP-ISO4029-A4-4-M8X10

Descripción

DDU ESP-DIN916-A4-4-M8X10

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

5 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

DIN de referencia

916
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabezal
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro dentado

5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta filo anular
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

21H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.265 g
Más Información

ISO

4029
Más Información

ODU

0
Más Información