Punzón

Ref.: 08802302
Ver todas las versiones

DDU /ESHLGSTEMP-RUND-D16MM

Descripción

DDU /ESHLGSTEMP-RUND-D16MM

Se puede utilizar para el grosor de material máximo

2.1 mm
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Diámetro del orificio

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

893.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08802302

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!