Se puede utilizar para el grosor de material máximo |
2.1 mm |
Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Diseño |
Óvalo |
Anchura del orificio alargado |
13.5 mm |
Longitud del orificio alargado |
22.5 mm |
Se puede utilizar para el grosor del material mínimo |
1.4 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
980.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088020212 |