Si los tapones se utilizan para cerrar agujeros o roscas, elíjalos con un diámetro mayor que el agujero que se va a cerrar (a presión).
Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Color |
Gris tráfico A RAL 7042 |
Adecuado para |
Tubos |
Diámetro exterior |
27 mm |
Otro estándar |
WN 590 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
16 mm |
Se puede utilizar para el grosor del tubo |
1 - 2 mm |
Normas |
WN 590 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-50 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0590827 |