Empuñadura cilíndrica

Ref.: 5099307106
Ver todas las versiones

POMO CILIN MACHO GIRATORIO M6X21

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU EMPUÑADURA CILÍNDRICA ROSCA EXT M6X21

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad máxima de atornillado

12 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Altura de la tuerca

5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PA reforzado
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Superficie de la rosca

Galvanizado
Más Información

Color de la empuñadura

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

55 mm
Más Información

Diámetro del vástago

17 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099307106

Ficha Técnica

32406642.pdf