Empuñadura cilíndrica

Ref.: 5099307010
Ver todas las versiones

POMO CILINDRICO AUTOMONTAJE M10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU EMPUÑADURA CILÍNDRICA AUTOMONTAJE M10

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

26 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

PA reforzado
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Color de la empuñadura

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.600 g
Más Información

Longitud de la palanca

80 mm
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Diámetro del vástago

21 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099307010

Ficha Técnica

32406642.pdf