Presión máxima de funcionamiento |
20 bar |
Rosca de conexión |
M12 x 1,5 |
Código del sistema armonizado |
84812090900 |
Peso del producto (por artículo) |
40.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0884311215 |