Broca de barrena de larga vida útil

Ref.: 0650661616
Ver todas las versiones

DRLBIT-AUGER-HEX-LLD16-L235WL165

Descripción

DRLBIT-AUGER-HEX-LLD16-L235WL165
Broca de barrena de larga vida útil
Con cabezal de perforación innovador

Nueva broca de barrena con vástago hexagonal, revestimiento especial, punta de la broca descentrada con ranuras longitudinales adicionales, algo muy beneficioso a la hora de taladrar madera blanda y dura.

Punta de la broca descentrada con ranuras longitudinales adicionales

  • Perforación más rápida y mayor vida útil gracias a las nuevas ranuras longitudinales de la punta de la broca.
  • Eliminación de viruta muy eficaz, incluso en orificios extremadamente profundos.
  • Menos fricción durante la perforación y, por tanto, menos acumulación de calor.
  • Tensión muy baja en la broca detrás de la punta de la broca.
  • Retracción más sencilla de la broca.
  • Se puede utilizar a velocidades más altas.

Revestimiento especial

Gran resistencia a la corrosión y menos fricción gracias a un revestimiento especial. Perforación en maderas húmedas y trabajos en construcción naval, ambientes húmedos y áreas con presencia de agua de mar.

Sistema modular

Se puede combinar con avellanadores, extensiones y adaptadores para vástago de alojamiento SDS-plus.

Material: CK 45, endurecido continuamente

Diseño: 1 corte inicial de hasta 14 mm diám., 2 cortes iniciales de 16 mm de diám.

Vástago: Vástago hexagonal WAF de 11 mm para taladro


No apto para maderas muy duras, como bongossi/azobé o jarrah/karri.

Longitud de trabajo

165 mm
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Se puede utilizar con extensión

No
Más Información

Se puede utilizar con adaptador

Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información
Scroll to top