Material |
PA |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
250 mm |
Diseño |
1 toma de corriente CEE, 16 A;1 toma de corriente CEE, 32 A;2 tomas de conexión a tierra |
Anchura |
250 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Fusible principal |
CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C;CEE 32 A - No asegurado;Conexión a tierra - 1LS 16 A 1P C |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Carga conectada |
22 kVA |
Tipo de cable |
H07RN-F5G4 mm² |
Entrada |
CEE 32 A, 5 clavijas, 400 V |
Salida |
1 CEE 16 A, 5 clavijas, 400 V;1 CEE 32 A, 5 clavijas, 400 V;Dos enchufes antichoque de 16 A, 250 V |
Longitud del cable |
2 m |
Tensión nominal |
400 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
3090.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
Altura |
245 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0774762001 |