Material |
BRS |
Superficie |
CR |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.5 mm |
Diámetro de la cabeza |
14 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.862 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0590930011 |