Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
0683712100061 1 | DISPOS SUSPENSION PARA ARMARIO | 1 uds. |
0683712100061 10 | DISPOS SUSPENSION PARA ARMARIO | 10 uds. |
UNSPSC 60801 | 31162503 |
UNSPSC 9.0501 | 31162503 |
Material | Acero |
Diámetro del orificio de perforación | 35 mm |
Superficie | Galvanizado, pasivado en azul |
Capacidad de carga | 130 kg |
Capacidad de carga por par | 130 kg |
DISPOS SUSPENSION PARA ARMARIO | |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |
---|