Ref.: 098401724 090 1

DIE-CU-(4,0-6,0MM)

DIE-CU-(4,0-6,0MM)

Descripción

DDU-DIE-CU-(4,0-6,0MM)

EAN

4045727011164
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

23171513
Más Información

UNSPSC 9.0501

23271707
Más Información

Grosor máximo del material

6.0 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

4.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!