Conector de placa dentada unilateral tipo C2

Ref.: 045101150
Ver todas las versiones

-DBL-EN912-C2-1SEITIG-D50/12MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-DBL-EN912-C2-1SEITIG-D50/12MM

Diámetro del orificio del clavo

3.5 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Un lado
Más Información

Designación del material

HX340LAD
Más Información

Diámetro del orificio

12.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

50 mm
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Número de dientes externos

12 Uds
Más Información

Estándar EN

912
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.737 g
Más Información

Altura

6.6 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

045101150

Ficha Técnica

32407632.pdf