Recipiente de agua de refrigeración o gasolina

Ref.: 0824010066
Ver todas las versiones

CONTENEDOR AGUA CALIENTE 8,5L.

Descripción

DDU-CONTENEDOR AGUA CALIENTE 8,5L.

Material

PE
Más Información

Longitud

639 mm
Más Información

Contenido

8.5 l
Más Información

Anchura

167 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Código del sistema armonizado

39233090
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Altura

316 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!