Terminal cilíndrico macho RAM 3.5

Ref.: 05589904
Ver todas las versiones

CONECTOR CILINDRICO EST. 2,4 MM.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU CONECTOR CILINDRICO EST. 2,4 MM.

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

05589904

Ficha Técnica

32408105.pdf