Conector angular

Ref.: 5390210135
Ver todas las versiones

CONECTOR ANGULAR TIP-V-135MM

Descripción

- Conector angular reforzado especialmente para uniones portantes en la construcción con madera.
- Unión entre madera, hormigón y otros materiales.
- Uso posible para conexiones de pilares.
- Cincado en caliente.

Número de orificios en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Profundidad

90 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

14 Uds
Más Información

Material

1,0332
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

11 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

19 Uds
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Designación del material

DD11
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

0 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

1 Uds
Más Información

Aprobación

ETA
Más Información

Número de orificios de 12 mm D

0 Uds
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

1 Uds
Más Información

Anchura del orificio alargado

13.5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

18 Uds
Más Información

Longitud del orificio alargado

24.5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

419.560 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

ODU

0
Más Información