Clavo de cabeza plana, tipo FN

Ref.: 048116 50
Ver todas las versiones

CLV-CAB.PLANA-FN-(A2K)-1,6X50

Descripción

DDU CLV-CCILIN-FN-(ZN)-1,6X50

Número por palet

1080000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza comprimida
Más Información

Diámetro de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

1.6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.735 g
Más Información

ODU

0
Más Información