Tope de encofrado SA 171

Ref.: 0864171047
Ver todas las versiones

DDU TOPE ENCOFRADO SA 171 47X48

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Utilización temporal para encofrado.
- Fijación de reforzada.
- Apenas visible después de quitar encofrado.

Material

PP
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Hilti DX A40;Hilti DX A41;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

47 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro exterior

48 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.266 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864171047

Ficha Técnica

32408052.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!