Cinta para delinear

Ref.: 087570905
Ver todas las versiones

CINTA ACRITALAMIENTO 9X5MM-10M

Descripción

DDU-CINTA ACRITALAMIENTO 9X5MM-10M

Conductividad térmica λ

0.034 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

29 kg/m³
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Elongación de ruptura mínima

125 %
Más Información

Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión

de acuerdo con la norma ISO 844, con un 50 % de deformación
Más Información

Base química

Espuma de polietileno de celda cerrada
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con ISO 1663, espesor de las piezas de ensayo de
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Elongación diagonal de ruptura mínima

115 %
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0.72 g/m²/d
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

según ISO 1926
Más Información

Grosor total

5 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

según ISO 1926
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

0.325 N/mm²
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

0.220 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

B3
Más Información

Deflexión de la fuerza de compresión

98 kPa
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.360 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0 °C, según la norma DIN 2581
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!