Material |
ST |
Superficie |
BRS |
Longitud |
16.1 mm |
Diámetro de broca |
12 mm |
Diámetro |
13.5 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683439504 |