Calzo para acristalamiento

Ref.: 08755203
Ver todas las versiones

CALZO ROJO 100 X 20 X 3

Descripción

DDU-CALZO ROJO 100x20x3MM

Material

PP
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08755203