Cable para vehículos, cable plano FLRYY

Ref.: 0770203100
Ver todas las versiones

CABLE PARALELO AISLADO 2X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CABLE PARALELO AISLADO 3X1,0

Sección transversal nominal del cable

3 x 1,0 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Anchura

8.3 mm
Más Información

Color

Blanco;Marrón;Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Grosor

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.620 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0770203100

Ficha Técnica

32408084.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!