Cable para vehículos FLY

Ref.: 0770111301
Ver todas las versiones

CABLE-FLY-ZEBRA-16MM2-ROJO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CABLE AISLADO ZEBRA ROJO 7,30MM

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

7.0 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.960 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0770111301

Ficha Técnica

32408085.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!