Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
3.8 mm |
Anchura de la cabeza |
5 mm |
Material |
PA |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.5 mm |
Longitud de la rosca bajo la cabeza |
11.4 mm |
Color |
Incoloro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Mitsubishi |
Longitud de la cabeza |
12.9 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
2.1 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
MB105489 |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
5.3 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.300 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0501133009 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |