Conexión roscada neumática

Ref.: 06994938
Ver todas las versiones

BOQUILLA AIRE COMPRIMIDO 38

Descripción

DDU-BOQUILLA AIRE COMPRIMIDO 3/8"

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

9 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Capacidad de flujo

1000 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 3/8 pulgada ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06994938