Material |
ST |
Longitud |
910 mm |
Capacidad de corte máx. del diámetro de alambre en acero de |
10 mm |
Capacidad de corte máx. del diámetro de alambre en acero de |
13 mm |
Material de la empuñadura |
PVC |
Código del sistema armonizado |
82034000000 |
Peso del producto (por artículo) |
6564.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071406910 |