Tornillos para remaches ciegos con cabeza avellanada

Ref.: 094871820
Ver todas las versiones

PRS-REM-(A2K)-(1,5-3,9)-M8X20

Descripción

PRS-REM-(A2K)-(1,5-3,9)-M8X20
Tornillos para remaches ciegos con cabeza avellanada
Cabeza avellanada, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Para roscas de madera sometidas a grandes esfuerzos en materiales de pared fina
  • Cumple las funciones de los tornillos estándar que soldados o insertados desde detrás

Diámetro de collarín

12.0 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca definida

20 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Longitud del remache

13.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Carga de fractura de tensión

23500 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fuerza de tracción máxima

12000 N
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.5 mm
Más Información

Diámetro del remache

9.8 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

9.9 mm
Más Información

Longitud de rosca sin definir

18.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Rango de agarre máximo

3.8 mm
Más Información

Par de apriete

24 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Longitud del manguito

13.5 mm
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Diámetro nominal x longitud

8 x 20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-3,8 mm
Más Información
Scroll to top