Punta AW<SUP>®</SUP>

Ref.: 06145540
Ver todas las versiones

DDU /BIT-AW40-LEUCHTPINK-5/16 -L32

Descripción

DDU /BIT-AW40-LEUCHTPINK-5/16 -L32

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

AW
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Tamaño de la punta

AW40
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06145540