Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
120 mm |
Anchura |
33 mm |
Diámetro del rollo |
7 mm |
DIN |
7957 |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
1.4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
48.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688401061 |