Bisagra de cazoleta, Nexis Impresso 110

Ref.: F014072494
Ver todas las versiones

DDU-BISAG.NEXIS IMPRESSO 52/5,5 110º

Descripción

DDU-BISAGNEXIS IMPRESSO 52/5,5 110º

Material

Zamak/acero
Más Información

Cálculo de la altura de la placa de montaje

Altura = 13 + distancia de la copa - solapamiento de la puer
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Impresso
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

22 mm
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

11.5 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo del orificio de pe

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información