Rosca de conexión |
5/8 pulgadas |
Diámetro |
180 mm |
Código del sistema armonizado |
84662098000 |
Peso del producto (por artículo) |
176.180 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
058618002 |
Ficha Técnica |
32405557.pdf |
Ficha Técnica |
32409058.pdf |