Mango con forma de T de repuesto

Ref.: 0993943033
Ver todas las versiones

-BAUSPATSTL-GARTEN-L950MM

Descripción

-BAUSPATSTL-GARTEN-L950MM
Mango con forma de T de repuesto
Para palas para construcción

Material de la empuñadura larga

Fresno
Más Información

Longitud

950 mm
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top