Material |
HDPE |
Contenido |
20 l |
Diámetro |
37.4 cm |
Código del sistema armonizado |
84314100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1090.000 g |
Altura |
26.7 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0993501161 |