Placa de montaje Nexis

Ref.: F060073180
Ver todas las versiones

BASE BISAGRA EUROSCR. 13,5MM H2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-BASE BISAGRA EUROSCR 13,5MM H:2

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Tornillos Euroscrews premontados, longitud de 13,5 mm.
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F060073180

Ficha Técnica

32406939.pdf