900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DDU BANDA LIJA TELA

Más vistas
Descripción
DDU BANDA LIJA TELA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Bandas de lija de tela para rodillo de expansión, ideales para lijar superficies, realizar desbastes suaves y eliminar azulados por exceso de temperatura
Versión de corindón (óxido de aluminio)
Ventajas
- Lijado homogéneo.
- El cierre de la banda no deja marcas en la pieza.
- Se puede lijar en cualquier dirección.
- Soporte resistente a la rotura.
Aplicaciones
- Acero, acero forjado, hierro fundido maleable, fundición gris, acero al carbono, fleje de acero, metales no férricos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera y plástico.
Versión de circonio-corindón
Ventajas
- Tela de algodón resistente.
- Base con gran resistencia a roturas.
- Aglomerado con resinas sintéticas con aditivos de lijado activo.
- Larga vida útil y lijado con baja temperatura.
Aplicaciones
- Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al calor y al ácido (altamente aleados), acero y metales no férricos.
Versión de grano cerámico
Ventajas
- Granos abrasivos microfragmentados más afilados, ayudando al desbaste de material sin necesidad de una alta presión de lijado.
- Acabado de la superficie más fino y uniforme, hasta 4 veces mayor vida útil en comparación al circonio-corindón.
- Lijado con baja temperatura, no deja azulados en el material.
Aplicaciones
Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, calor y ácido (altamente aleados), p. ej. Inconel®*, acero y metales no férricos.
*Marca comercial de Special Metals Corporation.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
067290540 SANDBSH-COATED-G40-100X100MM 10 uds. VER
067290580 BANDA LIJA TELA G80 100X100 10 uds. VER
0672905120 BANDA LIJA TELA G120 100X100 10 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver