Material |
SST |
Longitud |
170 mm |
Anchura |
40 mm |
Adecuado para |
Puertas con cierre al ras |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83016000900 |
Espesor de material |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
49.100 g |
Dirección DIN |
DIN R |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688505305 |