Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
SPGST |
Superficie |
FLZNC |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
5.6 mm |
Formulario |
A |
Anchura de ojo |
7.3 mm |
Diámetro nominal |
58 mm |
Período de protección contra la corrosión |
480 h |
Grosor |
2 mm |
DIN |
471 |
Se puede utilizar para ejes |
58 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
12.380 g |
Diámetro interno |
53.8 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
55 mm |
Normas |
DIN 471 |
Período de protección contra la corrosión/condiciones |
480 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Catálogo General |
043858209 |