Conector angular

Ref.: 5390201070
Ver todas las versiones

ANGL-WOCON-A-BAR-70X70X55X2,5

Descripción

DDU-ANGL-WOCON-A-BAR-70X70X55X2,5

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Profundidad

70 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

6 Uds
Más Información

Material

1,0242
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Con barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-08/0183
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 1

6 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

11 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 1

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.750 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 2

1 Uds
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 2

1 Uds
Más Información

ODU

0
Más Información