Tornillo para hormigón con cabeza avellanada

Ref.: 5929236070
Ver todas las versiones

ANCLAJE-W-BS-AVELL-INOX A4-6X105

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tipo SK con cabeza avellanada
â?¢ en acero inox A4

Altura de ajuste (t fix 2)

65 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

105 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.40 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

70 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

45 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza (d sk)

13 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

40 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.200 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

70 / 65 / 50 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5929236070

Ficha Técnica

32407774.pdf

Ficha Técnica

32407780.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=5929236070