Anillo sellador, cobre, pulg., forma A

Ref.: 046010 162
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-A-10X16X2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU AN-DIN7603-CU-A-10X16X2

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial)

R 1/8 pulgada
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

10 x 1 pulgada
Más Información

Diámetro exterior

15.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

10 x 16 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.799 g
Más Información

Diámetro interno

10.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

046010162

Ficha Técnica

32406675.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=046010 162