Anillo sellador, cobre, forma A

Ref.: 046010 12
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-A-10X12

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU AN-DIN7603-CU-A-10X12

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

11.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

10 x 12 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.209 g
Más Información

Diámetro interno

10.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04601012

Ficha Técnica

32406675.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=046010 12