Contenedor de transporte de aluminio

Ref.: 0962321080
Ver todas las versiones

ALUBOX-U80

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Caja de aluminio para almacenar y transportar.

- Ligero y fácil de manejar
- Espesor del material: 0,8 mm.
- Robusta caja de transporte de aluminio.
- Resistente a la corrosión y temperatura.
- Asas ergonómicas.
- Garantiza una alta estabilidad y larga vida útil.
- Apilable entre si.
- Ideal para el transporte de
- Herramientas, máquinas y consumibles.
- 6 tamaños diferentes.
- Madera de gran calidad con orificio para acceder fácilmente a la parte inferior

Profundidad

375 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

355 mm
Más Información

Profundidad interna

350 mm
Más Información

Anchura

578 mm
Más Información

Peso

2.9 kg
Más Información

Ancho interior

550 mm
Más Información

Volumen

69 l
Más Información

Código del sistema armonizado

76129080000
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3226.000 g
Más Información

Altura

370 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962321080

Ficha Técnica

32411535.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!