Escuadra alfa

Ref.: 0695940410
Ver todas las versiones

DDU /ALPHAWNKL-A2-L800-B300MM

Descripción

DDU /ALPHAWNKL-A2-L800-B300MM
Escuadra alfa
Para carpinteros, encofradores y constructores de escaleras

De banda elástica de acero inoxidable, 1,4 mm de grosor.

Dimensión de tramo largo

800 mm
Más Información

Grosor

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1160.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

320 mm
Más Información

Dimensión del tramo largo x dimensión del tramo corto

800 x 320 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top