Alicates corte VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

Ref.: 071501 87
Ver todas las versiones

ALICATE CORTO AISLADO VDE 140MM

Descripción

DDU ALICATE CORTO AISLADO VDE 140MM

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

4 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Longitud en pulgadas

5-1/2 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

1.8 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.649 g
Más Información

ISO

5749
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07150187