Terminal de puesta a tierra

Ref.: 098415074
Ver todas las versiones

ACC.SOLD.ELECTRODO MMA M10 400A

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-ACC.SOLD.ELECTRODO MMA M10 400A

Corriente máxima

400 A
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

381.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

098415074

Ficha Técnica

32409730.pdf